曜日別特売
81090600BKRCP プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲) 39903615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット(軽量タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚材質リサイクルPP静荷重(kg)2000動荷重(kg)1000注文コード39903615品番81090600BKRCP
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。

材質リサイクルPP再生ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000適合ハンドパレットトラック・フォークリフト仕様種別:SK-D4-097113-BKトラスコ品番452-9324幅(mm)260質量(kg)9.1高さ(mm)130間口(mm)1130外寸(mm)1130×970×130中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×89外寸法・奥行(mm)970
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39909249
2024-02-22
用途: 2メートルを超す長い商品に使用しました
中川包装産業製造業

女性でも持てるし、軽くて丈夫です。
タテ方向からでも、フォークリフトのツメの先を差し込んで
持ち上げることができるので便利です
木製のパレットでは、厳しいかなと思います
又、ハンドリフトでも縦方向でも横方向からでも使用できるので
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする