ダイシン
ツールケースワゴン仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
2
2
10
間口(mm)
491
405
487.8
491
高さ(mm)
130
130
129
52
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39903649
品番
TWZ150-W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
ツールワゴン内の工具・部品の整理に。
均等積載量(kg/段)
2
材質
本体:スチール 本体:スチール
品名
横仕切板
トラスコ品番
115-9974
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
130
奥行(mm)
2
間口(mm)
491
仕切板
横
適合高さ(mm)
150
最大積載量(kg/台)
491
注意
※縦仕切板をご使用の場合は前板が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません