曜日別特売
TWZ-928B ツールケースワゴン ダイシン 39903685

ツールケースワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
高さ(mm)940
質量(kg)59.7
内容量1台注文コード39903685品番TWZ-928B
参考基準価格(税別)¥186,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。

用途
自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
積載荷重(kg)270均等荷重(kg)30材質(本体)スチール高さ(mm)940奥行(mm)470間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンブラックトラスコ品番114-6713セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個質量(kg)59.7材質(キャスター)スチール
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。※仕切板別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする