SB54 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学 39904024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農機用スーパーVベルトW800 SB形

(103件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)54
54
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
116
内容量1本注文コード39904024品番SB54
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。

種別SB形有効ピッチ周長さ(inch)54ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 乗用草刈り機の走行ベルト
サービス業

乗用草刈り機用にリピート、重要な消耗品なので交換後何時も予備品として注文しています。

対象商品 : 39903683
2026-01-15
用途: 農業機械部品
野津造園農・林・水産業

非常に強度が高く、摩耗に強く、たいへん助かっています。

2025-10-12
用途: ハンマ-ナイフ草刈り機
中田農産農・林・水産業

純正部品としてついていたものですから、順調に使用しております

2025-05-06
用途: 田植え機のメンテナンス

クボタEP4に使用
純正はW600らしいがこちらのほうが強度があるらしい
これから耐久度を確かめていきます

対象商品 : 39903726
2025-03-22
用途: 除雪機
農・林・水産業

型番を調べたらモノタロウで購入出来る事を知り感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 39904112
2024-09-16
用途: 耕運機の伝動用
サービス業

思っていた通り一流メーカーですので問題ありません。
取付使用した感覚では、十分に動力を伝達できています。
駆動時の音も確認しましたが、
問題ありません。とても良い商品です。

2024-09-04
用途: コンバイン
農・林・水産業

ベルトがプーリーに食い込んできたので相当減ってきているなと思い交換することにしました。稲刈り中のトラブル防止で早めに交換します。W800は指定グレードで青い印字が高級そうに見えます。定価の半額で購入できますので注文するに限ります。もちろん送料は無料になります。

対象商品 : 39904112
2024-08-26
用途: 耕運機の駆動ベルトの交換
サービス業

耕運機のvベルト交換様として購入しました。
非常に助かりました。簡単な作業でも農機具屋さん工賃は高価です。自分で作業する為、部品を調達できるのは大変ありがたいです。価格も満足です。
強度は心配していません。
一流メーカーです。(^^)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする