21341101GL802 TP規格大型コンテナクミコン サンコー(三甲) 39904297

TP規格大型コンテナクミコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
外寸(mm)838×503×565
容量(L)207
内容量1個注文コード39904297品番21341101GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,940

コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。

容量(L)207外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×565ライトグレートラスコ品番459-4223種別SK-TP486LJ-GLL材質PP質量(kg)3.87有効内寸(mm)795×460×543外寸(mm)838×503×565内寸(mm)803×468×553フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.89(1620)適合カード差し4辺5、97、102型(別売)外寸法・幅(mm)838外寸法・高さ(mm)565外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)460有効内寸法・高さ(mm)543有効内寸法・幅(mm)795
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3990429721341101GL8021475211621341101GL80221341101GL802 クミコン サンコー(三甲) 14752116クミコンサンコー(三甲)1個
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする