曜日別特売
M12 ミゼットキャビネット 大阪製罐 39904455

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード39904455品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,800

小さな部品や修理工具の保管におすすめです。小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

間口(mm)418奥行(mm)407高さ(mm)882質量(kg)44色(本体)若草材質スチール引出し数H60 7個、H120 3個トラスコ品番457-2211セット内容各引出しにパーテーション(縦仕切)2枚 デバイダー(横仕切)No-2(98mm)4枚・No-3(148mm)2枚均等積載量(kg/段)20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×882最大積載量(kg/台)200引出しH60 7個、H120 3個
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39904455M1207080272M12M12 ミゼットキャビネット 大阪製罐 07080272ミゼットキャビネット大阪製罐1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする