曜日別特売
TWZ75-W ツールケースワゴン仕切板 ダイシン 39904559

 

TWZ75-W ツールケースワゴン仕切板 ダイシン 39904559
TWZ75-W ツールケースワゴン仕切板 ダイシン 39904559

ツールケースワゴン仕切板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)2
間口(mm)491
高さ(mm)52
内容量1枚注文コード39904559品番TWZ75-W
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途ツールワゴン内の工具・部品の整理に。均等積載量(kg/段)2材質本体:スチール 本体:スチール品名横仕切板トラスコ品番115-9973質量(kg)0.3高さ(mm)52奥行(mm)2間口(mm)491仕切板適合高さ(mm)75最大積載量(kg/台)491
注意
※縦仕切板をご使用の場合は前板が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする