曜日別特売
SC-02W シューズケース 2人用 TRUSCO 39904613

シューズケース 2人用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード39904613品番SC-02W
参考基準価格(税別)¥45,560販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)296×380×880付属品棚付トラスコ品番116-4699材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)11.5ネオグレー高さ(mm)880タイプ2人用奥行(mm)380間口(mm)296アズワン品番64-8678-39
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする