曜日別特売
AEM-1200 DG 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 39905259

軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750材質(天板)ポリ化粧天板注文コード39905259品番AEM-1200 DG
参考基準価格(税別)¥58,720販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)650~950質量(kg)31.5材質(天板)ポリ化粧天板材質(本体)スチールトラスコ品番868-8627ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする