曜日別特売
R3-4354-G150 中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター) TRUSCO 39906266

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台段数4注文コード39906266品番R3-4354-G150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥94,650販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1400段数4グリーントラスコ品番114-3812質量(kg)49.8高さ(mm)1400奥行(mm)450間口(mm)900棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1400総耐荷重(kg)500有効間口(mm)842棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)450外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)842
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする