曜日別特売
AF1810PB-SV アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCO 39906388

アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番124-5985
内容量1台注文コード39906388品番AF1810PB-SV
参考基準価格(税別)¥65,210販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000トラスコ品番124-5985質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする