21340101GL802 TP規格大型コンテナクミコン サンコー(三甲) 39907578

TP規格大型コンテナクミコン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸(mm)670×503×565
容量(L)164
内容量1個注文コード39907578品番21340101GL802
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。

容量(L)164外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×565ライトグレートラスコ品番459-4207種別SK-TP466LJ-GLL材質PP質量(kg)3.33有効内寸(mm)626×459×543外寸(mm)670×503×565内寸(mm)635×468×553フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.20(1550)適合カード差し4辺5、97、102型(別売)外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)565外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目適合フタ556754-01(別売)有効内寸法・奥行(mm)459有効内寸法・高さ(mm)543有効内寸法・幅(mm)626
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする