※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39907595
品番
IS10E-3004-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
421
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
取付
(-) 右
ボディサイズ
30
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード