IS10E-20F03-A I Series(IS10E) SMC 39907638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39907638品番IS10E-20F03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,610
取付(-) 右ボディサイズ20管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gリード線(m)(-) 0.5設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする