曜日別特売
IS10E-40F03-A I Series(IS10E) SMC 39907918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa管接続口径(03) 3/8注文コード39907918品番IS10E-40F03-A
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
取付(-) 右ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gリード線(m)(-) 0.5設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする