※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39907936
品番
IS10E-4006-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
421
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
取付
(-) 右
ボディサイズ
40
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード