※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
40
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
39907945
品番
IS10E-4004-R-A
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(R) 左
ボディサイズ
40
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード