HAE-1809 DG 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO 39908059

軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(天板)ポリ化粧板注文コード39908059品番HAE-1809 DG
参考基準価格(税別)¥62,570販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)44材質(天板)ポリ化粧板材質(本体)スチールトラスコ品番868-8670小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)ダークグレー
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41160822
2014-01-29
用途: 製品検査

組み立て簡単でしっかりした作りで使いやすい。
D450を探していたのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする