TRUSCO
軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
注文コード
39908086
品番
AEM-1809F1 DG
参考基準価格(税別)
¥95,160
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
650~950
質量(kg)
56
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8642
引出し
1列1段 F-1W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません