※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
39908155
品番
IS10E-20N02-P-A
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(P) MPa・psi併記
CADデータダウンロード