SKW3-1575 耐薬実験台 TRUSCO 39908323

耐薬実験台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1台注文コード39908323品番SKW3-1575
参考基準価格(税別)¥254,760販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800質量(kg)42.5色(天板)色(本体)シルバートラスコ品番116-2936材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304小箱入数(枚)1生産国日本
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする