曜日別特売
IS10E-30F03-L-A I Series(IS10E) SMC 39908383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa管接続口径(03) 3/8注文コード39908383品番IS10E-30F03-L-A
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
取付(-) 右ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gリード線(m)(L) 3設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする