150SRFB AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌 39910484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGV・牽引用キャスター(鉄車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(kg)350
許容荷重(daN)343
内容量1個注文コード39910484品番150SRFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。

用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)343取付座(mm)129×129取付ピッチ(mm)90~105取付高(mm)195材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番115-6437材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)質量(kg)5.4許容荷重(kg)350車輪幅(mm)40ストッパーなし取付高H(mm)195軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90~105取付穴径P(mm)12取付座A(mm)129車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90~105取付座B(mm)129
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,050/税込2,255
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする