サンコー(三甲)
大型コンテナジャンボックス フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39910685
品番
76029601BLEP
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量が従来比約半分でわずか3.7kgの軽量エペラン製フタです。長辺各2箇所に面ファスナー(マジックテープ)を設置することで風による吹き飛びを防止します。
用途
ジャンボックス#100、#1000H4用のフタ
適合
SK-1000-BL/OR
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1690×1230×70
色
ブルー
トラスコ品番
761-6571
種別
SKEP-F-1000-BL
材質
EPP20倍
質量(kg)
4
外寸法・幅(mm)
1690
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
1230
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量11以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
もっと見る