曜日別特売
150X75TBRFB 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌 39910789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)720
取付高(mm)205
内容量1個注文コード39910789品番150X75TBRFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。

用途
幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)720取付座(mm)161×161取付ピッチ(mm)125取付高(mm)205材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番115-6324材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)質量(kg)9.15車輪幅(mm)75ストッパーなし取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14取付座A(mm)161車輪径D(Φmm)150取付座B(mm)161
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,050/税込2,255
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする