DBK-15L Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店 39910825

 

DBK-15L Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店 39910825
DBK-15L Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店 39910825

Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ひょう量(kg)1500
最小表示(kg)0.5
内容量1台注文コード39910825品番DBK-15L
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。

用途あらゆる業界の計量作業に。最小表示(kg)0.5トラスコ品番460-3958質量(kg)43ひょう量(kg)1500電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg
注意
※使用周囲湿度:45~85%RHにて結露しない状態※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください※防水タイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする