デンヨー
ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39910974
品番
DAT-300LSE
参考基準価格(税別)
¥2,680,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途
パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。
トラスコ品番
105-0703
セット内容
車輪止め
幅(mm)
630
質量(kg)
354
高さ(mm)
1065
奥行(mm)
1330
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
31
寸法(Φmm)
【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)
使用燃料
軽油
騒音値(dB)
58
電流範囲(A)
(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250
出力(kVA)
3
NETIS番号
KT-100042-VE
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません