曜日別特売
IS10E-4004-6Z-A I Series(IS10E) SMC 39911226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40設定圧力範囲(6) 0.1~0.6MPa管接続口径(04) 1/2注文コード39911226品番IS10E-4004-6Z-A
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
取付(-) 右ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(6) 0.1~0.6MPa設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする