曜日別特売
80885000BKRCP プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲) 39912164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット(軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚材質リサイクルPP静荷重(kg)4000動荷重(kg)1000注文コード39912164品番80885000BKRCP
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。

材質リサイクルPP再生ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000適合ハンドパレットトラック・フォークリフト仕様種別:SK-D4-811-3-BKトラスコ品番452-9341幅(mm)260質量(kg)9.8高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×800×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)220×90外寸法・奥行(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
沖縄地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
沖縄地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)21,000/税込23,100
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
離島数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)21,000/税込23,100
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39909249
2024-02-22
用途: 2メートルを超す長い商品に使用しました
中川包装産業製造業

女性でも持てるし、軽くて丈夫です。
タテ方向からでも、フォークリフトのツメの先を差し込んで
持ち上げることができるので便利です
木製のパレットでは、厳しいかなと思います
又、ハンドリフトでも縦方向でも横方向からでも使用できるので
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする