曜日別特売
JAS2.0-ZFG190 組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用) 長谷川工業 39912435

組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39912435品番JAS2.0-ZFG190
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。
全高(m)2.97天板高さ(m)1.91天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600質量(kg)70最大使用荷重(kg)225トラスコ品番116-5167材質グラスファイバー(FRP)天板寸法・幅(mm)1840天板寸法・奥行(mm)600
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すり(囲い)を取り付けをお願いします。
※堕落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※作業床高さは3.9mまででお願いします。
※「足場の組立等作業責任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を順守してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする