曜日別特売
ERK45NM 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業 39912557

遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39912557品番ERK45NM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000

遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。

トラスコ品番776-4014質量(kg)22電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5標準消費電力料金(円/h)72
注意
※三相用5m電源コードは別売です。品番A-PC405

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする