曜日別特売
80810200BKRCP プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲) 39912593

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード39912593品番80810200BKRCP
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。

材質リサイクルPP再生ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
沖縄地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
沖縄地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)21,000/税込23,100
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
離島数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)21,000/税込23,100
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする