TRUSCO
電動昇降式ワークデスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1500
1800
1200
奥行(mm)
750
750
900
色(天板)
ホワイト
水色
ホワイト
材質(天板)
メラミン
リノリウム
メラミン
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39912609
品番
MMB-1275
参考基準価格(税別)
¥240,530
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650~1300
質量(kg)
48
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
116-2863
電源(V)
AC100、15A以内
コード長さ(mm)
3000
色(天板)
ホワイト
ねじサイズ
(アジャスター)M10×20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません