SLA-1111-P プラスチックパレット(カラフルシリーズ) 日本プラパレット(NPC) 39912785

プラスチックパレット(カラフルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード39912785品番SLA-1111-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。

用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。材質ポリプロピレン(PP)種別片面四方差しピンク静荷重(kg)4000仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番453-2945幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする