ビシャモン
チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
270
120
270
均等荷重(kg)
250
150
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913108
品番
DR25
参考基準価格(税別)
¥285,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途
切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
均等荷重(kg)
250
トラスコ品番
460-4911
質量(kg)
93
容量(L)
270
材質
本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
高さ(mm)
898
奥行(mm)
1301
間口(mm)
685
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません