曜日別特売
ISA3-FCN-M3B I Series(ISA3-FCN) SMC 39913755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-FCN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(-)ストレート・(B)ブラケット注文コード39913755品番ISA3-FCN-M3B
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(-)ストレート・(B)ブラケット連数3配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする