曜日別特売
E-9045 ステンレス保管庫 シンコー 39914648

ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
間口(mm)900
内容量1台注文コード39914648品番E-9045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,400

アジャスト仕様によりレベル調整可能です。

間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)800トラスコ品番459-7435材質ステンレス(SUS430) No.4仕上質量(kg)31摘要棚板1枚耐荷重(kg)500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39914648E-904506872704E-9045E-9045 キャビネット作業台(片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872704キャビネット作業台(片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする