ISA3-GCN-1LB I Series(ISA3-GCN) SMC 39914945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-GCN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル・(B)ブラケット注文コード39914945品番ISA3-GCN-1LB
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル・(B)ブラケット連数1配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする