曜日別特売
ISA3-GCN-2LB-L1 I Series(ISA3-GCN) SMC 39915225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-GCN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル注文コード39915225品番ISA3-GCN-2LB-L1
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル連数2配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15制御ユニット(L)制御ユニット付(供給ポート左側)レギュレータ(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする