※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hakken(コンセック)
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φmm)
160
75
52
70
90
110
40
106
120
150
160
65
180
27
100
200
80
130
56
32
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39915375
品番
STD1-C-160-260-M
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途
鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
穴径(Φmm)
160
トラスコ品番
125-6458
適合機種
SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質
鉄
長さ(mm)
260
質量(kg)
2.9
アズワン品番
64-8698-87
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません