曜日別特売
84500000GL804 プラスチックパレット サンコー(三甲) 39915436

プラスチックパレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外寸(mm)1103×1103×150
内容量1枚注文コード39915436品番84500000GL804
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。

材質PPAグレー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000トラスコ品番469-8801仕様種別:SK-GT-1111D4-GL適合ハンドパレットトラック、フォークリフト幅(mm)260質量(kg)17高さ(mm)150間口(mm)1103外寸(mm)1103×1103×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする