曜日別特売
MAX4-2436G-MX54P-4 メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 ERECTA(エレクター) 39916215

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)620
間口(mm)910
質量(kg)22
内容量1台注文コード39916215品番MAX4-2436G-MX54P-4
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。

用途
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
高さ(mm)1378奥行(mm)620均等積載量(kg/段)272棚段数4ライトブルートラスコ品番114-2987材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工質量(kg)22使用温度範囲(℃)-29~52℃間口(mm)910均等積載量(kg/台)907有効間口(mm)824
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする