曜日別特売
235914 ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロン 39916276

 

235914 ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロン 39916276
235914 ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロン 39916276

ポリカ波板(熱線カットタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ブロンズマット
長さ(mm)2730(9尺)
内容量1セット(10枚)注文コード39916276品番235914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。ブロンズマット材質ポリカーボネートトラスコ品番849-5612長さ(mm)2730(9尺)質量(kg)1.8幅(mm)655厚さ(mm)0.7
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所ではご使用を避けてください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39915129
2024-03-11
用途: 鉄骨ハウスの修繕用
サービス業

とても取り扱いやすく40枚購入しましたが全面修繕作業が楽に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする