曜日別特売
DB-01530 電気チェンブロックDB型 (2速形) 象印チェンブロック 39916565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気チェンブロックDB型 (2速形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
定格荷重(t)1.5
内容量1台注文コード39916565品番DB-01530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥412,500

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤケーブル5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。

用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。定格荷重(t)1.5揚程(m)3材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼トラスコ品番773-8005質量(kg)136時間定格(min)30フック間最小距離(mm)735巻上速度(m/min)(50Hz)2.9/8.7巻上速度(m/min)(60Hz)3.4/10.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする