曜日別特売
ISA3-HCN-2L I Series(ISA3-HCN) SMC 39917438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HCN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル・(-)ブラケットなし(DINレール取付)注文コード39917438品番ISA3-HCN-2L
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様【圧力値の単位】(-)単位切換機能付オプション(L)ライトアングルケーブル・(-)ブラケットなし(DINレール取付)連数2配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする