DS230XM ロックスプリッター DIAMOND 39917457

ロックスプリッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39917457品番DS230XM
参考基準価格(税別)¥830,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。

用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。トラスコ品番112-7529幅(mm)230全長(mm)930質量(kg)31高さ(mm)260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする