DBC16H 電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND 39917807

電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39917807品番DBC16H
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。

消費電力(W)1050電源(V)AC100トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする