DBR32WN 電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND 39918403

電動油圧式鉄筋ストライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番113-7116
内容量1台注文コード39918403品番DBR32WN
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。

消費電力(W)1050電源(V)AC100トラスコ品番113-7116セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース質量(kg)26曲げ能力SD345/D32以下曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする