用途機械カバー、荷物カバー、雨よけ、埃よけカバーに。防災用品の備蓄用に。現場や工場内の危険区域の注意喚起に。
色ブラック/オレンジ厚さ(mm)0.25トラスコ品番115-8157材質シート本体:ポリエチレン(PE) ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)15長さ(m)9.92ハトメ数44引張強度縦665N/5センチ、横575N/5センチ番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)9.92×9.92耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90幅(m)9.92ハトメ内径(mm)12