曜日別特売
ISA3-HFN-M4 I Series(ISA3-HFN) SMC 39918865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HFN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)注文コード39918865品番ISA3-HFN-M4
参考基準価格(税別)¥81,620販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)連数4配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする